Material |
ST |
Pérdida de extensión en estado bloqueado |
73 mm |
Diseño |
Suelto |
Posición de la puerta |
Compatible |
Anchura |
12.5 mm |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Longitud nominal |
250 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Desde 60 mm, auto-cierre paralelo |
Tipo de extracción |
PE |
Pérdida de extensión |
90 mm |
Capacidad de carga |
30 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
250 mm |
Peso del producto (por artículo) |
11.600 g |
Altura |
33 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F080073982 |
Ficha Técnica |
32407098.pdf |
Ficha Técnica |
32407099.pdf |