Guía de extensión completa DWD XP con sistema de cierre suave Soft-close

Ref.: F091075478
Ver todas las versiones

GUIA XP L550MM 40KG SOFT

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Extracción total

- Guía de extracción total para los laterales DWD-XP y Agantis

- Para cajones de 40 (275 hasta 550 mm)

- Deslizamiento silencioso y preciso gracias a los rodillos de nylon

- Apertura y cierre silenciosos en todo el recorrido de la guía

- Una mayor estabilidad gracias a la buena sincronización de las guías

- El sistema de enganche de la guía, permite montar y desmontar el cajón fácilmente sin necesidad de desmontar la guía del mueble

- Sistema amortiguador “Soft-Close” El amortiguador hidráulico permite el cierre despacio y silencioso del cajón

sin golpear sobre el mueble

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Cierre suave
Más Información

Tipo de extracción

FE
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

550 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2146.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F091075478

Ficha Técnica

32407130.pdf

Ficha Técnica

32407131.pdf

Ficha Técnica

32407148.pdf

Ficha Técnica

32407149.pdf

Ficha Técnica

32407160.pdf

Ficha Técnica

32407161.pdf

Ficha Técnica

32407162.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F091075478