Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud nominal |
500 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Tipmatic |
Capacidad de carga |
40 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
500 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2058.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F091075468 |
Ficha Técnica |
32407163.pdf |
Ficha Técnica |
32407164.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=F091075468 |