Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
3000 mm |
Efecto amortiguador |
Sí |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3480 g |
ODU |
0 |
watch?v=RsbNECijY-c | |
watch?v=GowMwyaXz-M | |
watch?v=Dqu0ff7t6Vs | |
Catálogo General |
0684700413 |
Ficha Técnica |
32407341.pdf |
Ficha Técnica |
32407342.pdf |
Ficha Técnica |
32407343.pdf |
Ficha Técnica |
32407344.pdf |
Ficha Técnica |
32407345.pdf |
Ficha Técnica |
32407346.pdf |
Ficha Técnica |
32407347.pdf |
Ficha Técnica |
32407348.pdf |