Rodillo de extensión completa

Ref.: F080074541
Ver todas las versiones

GUIA-BLANCA-3-CUERPOS-50KG-L600MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Corredera estable SVA 50 S

- Cierre automático

- Montaje encimero

- Capacidad de carga: 50 kg

- Ancho construcción: 12,5 mm

- Alta estabilidad de recorrido

- Fácil apertura y cierre del cajón

- Las posiciones de los orifi cios de sujeción, son idénticas a las guías correderas simples

- Rueda de nylon para un desplazamiento más estable, silencioso y duradero (no se deforman o rompen)

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Posición de la puerta

Compatible
Más Información

Anchura

12.5 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

600 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Autocierre a partir de 50 mm
Más Información

Tipo de extracción

FE
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

600 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1741.200 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F080074541

Ficha Técnica

32407103.pdf

Ficha Técnica

32407104.pdf

Ficha Técnica

32407105.pdf