Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diseño |
Embalados por pares |
Posición de la puerta |
Compatible |
Anchura |
12.5 mm |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Longitud nominal |
350 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Autocierre a partir de 50 mm |
Tipo de extracción |
FE |
Capacidad de carga |
50 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
350 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1092.000 g |
Altura |
60 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F080074526 |
Ficha Técnica |
32407103.pdf |
Ficha Técnica |
32407104.pdf |
Ficha Técnica |
32407105.pdf |