Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
47 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Peso del producto (por artículo) |
17.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06837125 |
Ficha Técnica |
32407513.pdf |