902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GUANTES DE PROTECCIÓN CUT PLUS

Más vistas

Descripción
GUANTES DE PROTECCIÓN CUT PLUS
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Descripción del producto

Certificado Riesgos intermedios
EPI Cat. II
SEGÚN EN 420:2003 + A1:2009
Con máxima resistencia al desgaste, corte, rotura y perforación según la norma. Con protecciones antigolpe en dorso y refuerzos antideslizantes en palma
Características
• Fibras especiales anticorte en la palma.
• Con inserciones antigolpes en nudillos y dedos.
• Refuerzos resistentes al desgaste y antideslizantes en la palma.
• Puño con cierre de gancho y bucle.
• Tejido de poliéster elástico. transpirable en el dorso de la mano
• Cumple las normas CE.
Ventajas
• Transpirables y confortables.
• Gran seguridad de agarre al sujetar objetos lisos.
• Máxima protección para la mano incluso contra los golpes.
Beneficios
• Larga vida útil.
• Adaptación perfecta a la mano.
• Fiables según las norma europeas para EPI.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0899401248 GUANTES PROTECCION CUT PLUS T:8 1 ud. VER
0899401249 GUANTES PROTECCION CUT PLUS T:9 1 ud. VER
0899401250 GUANTES PROTECCION CUT PLUS T:10 1 ud. VER
0899401251 GUANTES PROTECCIàN CUT PLUS T:11 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]