Guante de protección

Ref.: 0899401068
Ver todas las versiones

GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado riesgos intermedios EPI Cat II SEGÚN EN 388:2003

- Soporte de Nylon (galga 15)

- Recubrimiento palma de PU al agua y Nitrilo (NBR)

- Repele aceite y agua pero es transpirable al mismo tiempo Evita problemas e irritaciones de la piel

- Reduce extremadamente la fatiga de las manos

- Transpirable y muy confortable

- Ajustado para asegurar un agarre y destreza

- Buen agarre en seco y húmedo

- Puño elástico

- Soporte nylon en color gris

- Recubrimiento en color negro



APLICACIONES:

- Ideal para trabajos donde se requiere buen agarre y alta flexibilidad

- Excelente para instalaciones y operaciones múltiples en montajes, trabajos en interiores, talleres, mecánica, mantenimiento y carrocería Óptimo para carga y descarga, transporte y almacenaje

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.250 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899401068

Ficha Técnica

32410524.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf