Guante de seguridad anticorte W-200 nivel C

Ref.: 0899400763
Ver todas las versiones

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-C)-(W-200)T:9

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Guantes de protección contra el corte muy cómodos y resistentes con fibra Dyneema® y revestimiento de PU transpirable. Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. IISEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016
- Muy buen control de la temperatura y óptimos para uso durante periodos prolongados gracias a la fibra Dyneema®.
- Revestimiento de PU transpirable para la más alta comodidad, buen ajuste y flexibilidad.
- Altos niveles de resistencia a la abrasión y resistencia mecánica.

Material del revestimiento

Dyneema®/poliamida/vidrio
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.833 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899400763

Ficha Técnica

32410504.pdf