GUANTE NITRILO ROJO PLUS T:7

Ref.: 0899400575

GUANTE NITRILO ROJO PLUS T:7

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Certificado de Riesgo Intermedio EPI Cat II SEGÚN EN 420: 2003

- Realizado en Nylon blanco sin costuras 100%

- Recubrimiento de nitrilo color rojo en palma dorso y dedos

- Parte superior aireada

- Sin costuras y empuñadura elástica formada con el mismo tejido del guante

- Libres de silicona

- Guante muy confortable, resistente y de gran sensibilidad

- Ideal para manipulación de piezas aceitosas o engrasadas

- Excelente tacto

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899400575

Ficha Técnica

32410519.pdf