Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 1082-1:1997/03 - Guante realizado en Acero Inoxidable AISI 316L para la protección ante posibles cortes durante el proceso de manipulación de alimentos
- Guante ambidiestro, que puede ser utilizado en ambas manos
- Correa de plástico adaptable a la medida de la muñeca y forrada por la propia malla del guante para evitar que se corte accidentalmente
- La correa, además de ser regulable, lleva un botón a presión para asegurar su cierre
- La terminación de los dedos es en curvatura, siendo más adaptable a la forma de los dedos
- El diámetro exterior de las anillas que forman la malla es de 4 mm, obteniendo un guante más seguro que otros de la competencia
- Las anillas tienen un espesor de 0,5 mm y están unidas de 4 en 4, obteniendo más densidad y más resistencia
- La soldadura de las anillas está realizada mediante un sistema que las hace más fuertes y difíciles de abrir
- Se pude lavar tanto en lavavajillas como en la lavadora, resiste temperaturas hasta 82ºC
https://www.wurth.es/guante-anticorte-malla-inoxidable-t-l491573WUX GUANTE ANTICORTE MALLA INOX. T:LCertificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 1082-1:1997/03<br>- Guante realizado en Acero Inoxidable AISI 316L para la protección ante posibles cortes durante el proceso de manipulación de alimentos<br><br>- Guante ambidiestro, que puede ser utilizado en ambas manos<br><br>- Correa de plástico adaptable a la medida de la muñeca y forrada por la propia malla del guante para evitar que se corte accidentalmente<br><br>- La correa, además de ser regulable, lleva un botón a presión para asegurar su cierre<br><br>- La terminación de los dedos es en curvatura, siendo más adaptable a la forma de los dedos<br><br>- El diámetro exterior de las anillas que forman la malla es de 4 mm, obteniendo un guante más seguro que otros de la competencia<br><br>- Las anillas tienen un espesor de 0,5 mm y están unidas de 4 en 4, obteniendo más densidad y más resistencia<br><br>- La soldadura de las anillas está realizada mediante un sistema que las hace más fuertes y difíciles de abrir<br><br>- Se pude lavar tanto en lavavajillas como en la lavadora, resiste temperaturas hasta 82ºC<br><br>- Apto para uso alimentariohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119838149.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119838149.jpg2024-02-16T19:57:17+0000