Tapa de plástico

Ref.: 089130203
Ver todas las versiones

GRIFO-BIDON-LIMPIADOR-FRENOS-20L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

GRIFO PARA EL BIDÓN DE 25L

Material

PLA
Más Información

Anchura nominal DN

DN 60
Más Información

Código del sistema armonizado

39235090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089130203

Ficha Técnica

32405831.pdf