Grasa para trituradoras de piedras hidráulicas

Ref.: 08938721
Ver todas las versiones

GRASA-MARTILLOS-W-EP-290-400GR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Grasa de litio complejo de alta tecnología para martillos

picadores con cobre micronizado resistente a altas temperaturas

Viscosidad de la base de aceite cinemática

110 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Producto típico
Más Información

Condiciones de grado de penetración

según ASTM D 217
Más Información

Sistema de lubricante

Grasa
Más Información

Base de aceite

Sintético
Más Información

Base química

Complejo de litio
Más Información

Calificación NLGI

2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Carga de soldadura VKA

0 N
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris;Rojo
Más Información

Peso del contenido

400 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

250 °C
Más Información

Condiciones de grado NLGI

con DIN 51818
Más Información

Período de protección contra la corrosión/categoría

Categoría de corrosión 0
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grado de penetración mínimo

275
Más Información

Sin silicona

Más Información

Base de jabón

Complejo de litio
Más Información

Densidad

1.025 g/cm³
Más Información

Grado de penetración máximo

275
Más Información

Peso del producto (por artículo)

415.000 g
Más Información

Resistencia contra

Aceite (limitado);Agua;Agua de cal;Agua salada;Bases de luz;Combustible;Etanol (5%);Humectabilidad a corto plazo con aceite;Lluvia;Vapor;Ácidos ligeros
Más Información

ODU

0
Más Información

Declaración de producto

539948847.pdf

Catálogo General

08938721

Ficha Técnica

32405980.pdf

Hoja de datos de seguridad

04073904.PDF