902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GRASA LIQUIDA HHS 2000 ST 500ML (12 UNDS)

Más vistas

Referencia: 1893106025
Descripción
GRASA LIQUIDA HHS 2000 ST 500ML P12
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Lubricante adhesivo resistente a altas presiones muy adherente
• Fabricado con aceite sintético que permite una alta resistencia a la presión y al deterioro prematuro de la grasa,incluso en condiciones adversas.
• Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.
• La pulverización conlleva una evaporación inmediata del disolvente para minimizar el tiempo de adhesión del lubricante sobre la superfície tratada. No daña las superfícies pintadas.
• Gran compatibilidad con los materiales. Resiste ante salpicaduras yagua marina, soporta pequeños ácidos y soluciones alcalinas. Libre de siliconas, resinas o ácidos; Compatible con juntas tóricas y juntas de goma, además de plásticos.
• Rango de temperaturas de operación: -35ºC a +180ºC, (en franjas de tiempobreves hasta los 200ºC); Especial para evitar la soldadura en frío del acero inoxidable.

APLICACIONES:
• Se puede utilizar para el engrase de articulaciones, bisagras, pernos, cremalleras, ruedas dentadas, cables metálicos, vías de deslizamiento, rótulas, montaje de bulones, articulaciones de caja de cambios, casquillos, mecanismos de cierre y en general, en aplicaciones externas donde una grasa consistente no pueda introducirse por falta de espacio. Se puede utilizar en cadenas de moto tipo O-ring y X-ring.

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

0893106025 GRASA LIQUIDA HHS 2000 ST, 500 ML 6 UNIDADES 1 ud. VER
1893106025 GRASA LIQUIDA HHS 2000 ST 500ML P12 12 UNIDADES 12 uds. VER
Ref Descripción Unidades Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]