Grasa lubricante multiusos

Ref.: 089040155

GRASA-DE-LITIO-W-EP-280-5KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mezcla homogénea y estabilizada de fluidos, espesantes y los más avanzados aditivos

- Gran resistencia a altas temperaturas de trabajo (hasta 160 ºC)

- Fácil manipulación a temperatura ambiente

- Ahorro importante en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria

- Ahorro de lubricante

- Duración hasta 3 veces superior a las actualmente conocidas como grasas de alto rendimiento

- Capacidad sellante

- Evita la entrada de partículas de polvo

- Gran resistencia a la fricción

- Extraordinaria resistencia al agua

-Mayor persistencia y protección contra la humedad

- Sobresalientes cualidades protectivas del óxido y la corrosión

- Conservación de los mecanismos internos y maquinaria

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Declaración de producto

539948847.pdf

Catálogo General

089040155

Ficha Técnica

32405979.pdf