Grapa tipo hoz, simple

Ref.: 0592900932
Ver todas las versiones

GRAPA METALICA TIPO HOZ ZN D32MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Material: Acero cincado.
•Carga rotura en tracción: 450 N.
•Carga máxima de seguridad en tracción: 300 N.
• Indicada para tubos eléctricos de PVC o hierro, cable, cobre, desagües, etc...
• Aplicable con el tornillo.
Art. Nº 0172 805 25
Art. Nº 0172 805 30

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0592900932

Ficha Técnica

32408206.pdf