Grillete de sujeción doble W-GFIXBDK 939

Ref.: 0864939116
Ver todas las versiones

GRAPA HOZ PE DOBLE W-SH D16-19

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art Nº 864 900 …)

- Material: Acero dulce C 1008

- Acabado Zincado blanco espesor superior a 5 ?

- Reforzada con dos nervios longitudinales

- Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente

- No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación

Material

HDPE
Más Información

Longitud

59 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Distancia entre soportes

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.600 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo

19 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864939116

Ficha Técnica

32408065.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!