Material |
ST |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16 mm |
Anchura |
15 mm |
Formulario |
S |
Diámetro |
0.8 mm |
Código del sistema armonizado |
84679900900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.330 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0702206004 |
Ficha Técnica |
32406856.pdf |