Longitud |
125 mm |
Fuerza de golpe ajustable máxima |
13 kg |
Fuerza ajustable mínima de golpe |
6 kg |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
67.000 g |
Diámetro del vástago |
14 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071463450 |
Ficha Técnica |
32408857.pdf |