Tensor de cadena

Ref.: 096380 552
Ver todas las versiones

LG1000 GOMA SUJECIÓN TIPO ESCALERA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Longitud: 1000 mm

- Peso: 0,1 kg

Material

Caucho
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diseño

Con 2 ganchos
Más Información

Anchura

7 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Descripción de tipo

LG1000
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096380552

Ficha Técnica

32411663.pdf