Goma para limpiar y pulir

Ref.: 08931571
Ver todas las versiones

GOMA ABRASIVA PULVERIZADOS 200 GR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Goma sintética para eliminación de pulverizados



Características

- Contiene polímeros sintéticos que eliminan partículas muy finas de la superficie provocadas por los pulverizados

- Se puede aplicar en todas las superficies no porosas

- No contiene disolventes



Ventajas

- Se mantiene plástica después de su uso para poder utilizarse varias veces

- No daña la pintura del vehículo

Longitud

9 cm
Más Información

Anchura

5 cm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

200 g
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

32149000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

263.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08931571

Ficha Técnica

32405860.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!