902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

GN WURTH POLICARBONATO 100 MM 1/2

Más vistas

Referencia: 6107212100
Descripción
GN WURTH POLICARBONATO 100 MM 1/2
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Cubeta Gastronorm de policarbonato de excelente calidad para el uso profesional.
• Resiste temperaturas de entre -100ºC y 120ºC.
• Adaptable a todo tipo de hornos vaporeras con sistema Gastronorm.
• Policarbonato transparente que permite conocer de forma inmediata el contenido de la cubeta.
• Útil para conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos.
• Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
• Son más prácticas para el transporte y la exposición que las de acero inoxidable.
• Puede ser intercambiable con las cubetas Gastronorm de acero inoxidable.
• Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
• Respetuoso con el medio ambiente.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

6107214065 GN WURTH POLICARBONATO 65 MM 1/4 1/4 65 MM 1 ud. VER
6107214100 GN WURTH POLICARBONATO 100 MM 1/4 1/4 100 MM 1 ud. VER
6107213065 GN WURTH POLICARBONATO 65 MM 1/3 1/3 65 MM 1 ud. VER
6107213100 GN WURTH POLICARBONATO 100 MM 1/3 1/3 100 MM 1 ud. VER
6107212065 GN WURTH POLICARBONATO 65 MM 1/2 1/2 65 MM 1 ud. VER
6107214150 GN WURTH POLICARBONATO 150 MM 1/4 1/4 150 MM 1 ud. VER
6107212100 GN WURTH POLICARBONATO 100 MM 1/2 1/2 100 MM 1 ud. VER
6107213150 GN WURTH POLICARBONATO 150 MM 1/3 1/3 150 MM 1 ud. VER
6107212150 GN WURTH POLICARBONATO 150 MM 1/2 1/2 150 MM 1 ud. VER
6107211065 GN WURTH POLICARBONATO 65 MM 1/1 1/1 65 MM 1 ud. VER
6107211100 GN WURTH POLICARBONATO 100 MM 1/1 1/1 100 MM 1 ud. VER
6107211150 GN WURTH POLICARBONATO 150 MM 1/1 1/1 150 MM 1 ud. VER
Ref Descripción Tamaño Profundidad Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]