Material |
ST |
Superficie |
ZNZ |
Profundidad de inserción |
20.3 mm |
Peso de carga máximo |
15 kg |
Rango de agarre mínimo |
4 mm |
Distancia entre el soporte y la suspensión |
18 mm |
Rango de agarre máximo |
10 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0971803101 |
Ficha Técnica |
32408213.pdf |