Material |
ST |
Superficie |
ZNZ |
Profundidad de inserción |
21.3 mm |
Peso de carga máximo |
15 kg |
Rango de agarre mínimo |
10 mm |
Distancia entre el soporte y la suspensión |
26 mm |
Rango de agarre máximo |
15 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0971803102 |
Ficha Técnica |
32408213.pdf |