Profundidad |
12.25 mm |
Material |
ALU |
Diámetro del tubo |
12 mm |
Longitud |
220 mm |
Anchura |
173 mm |
Capacidad de carga por pieza |
50 kg |
Capacidad de carga |
50 kg |
Descripción de tipo |
WH5 |
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.100 kg |
Altura |
173 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380555 |
Ficha Técnica |
32411615.pdf |