Profundidad |
12.25 mm |
Material |
ALU |
Diámetro del tubo |
12 mm |
Longitud |
120 mm |
Anchura |
80 mm |
Capacidad de carga por pieza |
35 kg |
Capacidad de carga |
35 kg |
Descripción de tipo |
WH3 |
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.100 kg |
Altura |
120 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380553 |
Ficha Técnica |
32411615.pdf |