Longitud |
50 mm |
Diámetro del gancho |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
28.200 g |
Anchura de base |
20 mm |
Altura de la base |
60 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0960050110 |
Ficha Técnica |
32411612.pdf |