Gancho giratorio inox 4 puntas

Ref.: 6105274220

GANCHO GIRATORIO INOX 4 PUNTAS 220X6 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Gancho realizado en Acero Inoxidable AISI 430, la mejor calidad

de Inox en ganchos de carnicería

- Gancho giratorio que lo hace más práctico para coger los pro

ductos sin tener que descolgarlos todos

- Con múltiples puntas para el colgado de varias piezas en un solo

gancho

- Resistente y de larga durabilidad

- Apto para el uso alimentario

Material

430
Más Información

Capacidad de transporte de carga

60 kg
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Diámetro del gancho

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6105274220

Ficha Técnica

32411091.pdf