Longitud de lámina |
45 mm |
Material de la hoja |
Banda elástica de acero |
Longitud |
104 mm |
Color |
Negro |
Grosor de la hoja |
0.45 mm |
Número de piezas |
1 Uds |
Ancho de lámina |
12.7 mm |
Código del sistema armonizado |
90318038900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07135129 |
Ficha Técnica |
32411163.pdf |