Galga para válvulas

Ref.: 071351 26
Ver todas las versiones

GALGA CALIBRADA 0,30 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable.

Longitud de lámina

45 mm
Más Información

Material de la hoja

Banda elástica de acero
Más Información

Longitud

104 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Grosor de la hoja

0.30 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Ancho de lámina

12.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07135126

Ficha Técnica

32411163.pdf