Longitud del vástago |
30 mm |
Longitud |
90 mm |
Diámetro |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
63.000 g |
Diámetro del vástago |
10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0650120 |
Ficha Técnica |
32405282.pdf |