Fresa HSS

Ref.: 087993 06
Ver todas las versiones

FRESA-HM 6MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fresa HM / 3 mm

Material

HSS
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Longitud útil

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Redondo
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08799306

Ficha Técnica

32406686.pdf