Material de corte |
HSS |
Longitud |
76 mm |
Diámetro máximo de taladro |
30.5 mm |
Diámetro mínimo de taladrado |
16 mm |
Tamaño |
3 |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
147.000 g |
Estilo del vástago |
Vástago de 3 caras |
Diámetro del vástago |
9 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
069402430 |