Formón de carpintero

Ref.: 0715653426
Ver todas las versiones

FORMON-ZEBRA-ERGO-26MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con mango de plástico ergonómico

- Según B DIN 5139 GB

- Mango de plástico antigolpe

- Superficie de contacto entre mano y mango considerablemente más grande

- Cuida bien la mano y garantiza un mando preciso de la herramienta

- No hay peligro de que resbale la mano al trabajar

- La construcción del mango impide cualquier desplazamiento de este

Anchura de la hoja del cuchillo

26 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Diseño

Con sombrerete de percusión
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5139
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

246.333 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0715653426

Ficha Técnica

32408747.pdf