Anchura de la hoja del cuchillo |
24 mm |
Material |
CR-V-ST |
Diseño |
Con sombrerete de percusión |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
DIN |
5139 |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
238.833 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715653424 |
Ficha Técnica |
32408747.pdf |