902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Valvulas y Llaves de paso

Valvulas y Llaves de paso

61 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • FLORON UNIVERSAL DOBLE

    FLORON UNIVERSAL DOBLE

    Referencia: 187615116
    • Florón para válvulas monotubo con ejes de tuberías entre 35 mm y 40 mm.
  • LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA  1/2"

    LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA 1/2"

    Referencia: 0888903011
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Garantizado para el uso de instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido.
  • LLAVE PASO ESFERA ROSCAR  ROSCA 2"

    LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA 2"

    Referencia: 0888903012
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Garantizado para el uso de instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido.
  • MANDO PARA LLAVE DE PASO EMPOTRAR TIPO PALANCA

    MANDO PARA LLAVE DE PASO EMPOTRAR TIPO PALANCA

    Referencia: 0888903025
    • Construidos en Zamack cromado y el florón en acero inoxidable 18/8.
  • MANDO LLAVE EMPOTRAR TIPO OCULTO

    MANDO LLAVE EMPOTRAR TIPO OCULTO

    Referencia: 0888903026
    • Construidos en Zamack cromado y el florón en acero inoxidable 18/8.
  • VÁLVULA DE ESCUADRA ANTICALCAREA 1/2" - 3/8" LARGA

    VÁLVULA DE ESCUADRA ANTICALCAREA 1/2" - 3/8" LARGA

    Referencia: 0888903028
    • Válvula de escuadra 1/2”-3/8”
    • Cuerpo de latón cromado. (UNE-EN12164-12165)
    • Eje de Hostaform, que evita en gran medida las incrustaciones de cal.
    • Mando ABS cromado con tornillo de sujeción de acero inoxidable.
    • Sistema de cierre 180°.
    • Doble junta tórica en el eje.
    • Límite de trabajo: Presión (PN16bar).
    • Límite de trabajo: Temperatura max. 90ºC

    APLICACIONES:
    • Corte y regulación en la entrada de agua fría y agua caliente en grifería e inodoros.
  • LLAVE PASO ROSCAR MARIPOSA  ROSCA 1/2"

    LLAVE PASO ROSCAR MARIPOSA ROSCA 1/2"

    Referencia: 0888903029
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Garantizado para el uso de instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido.
    • Adecuado para instalaciones de espacios reducidos y de difícil acceso para accionar la llave.
    • Accionamiento tipo mariposa en aluminio.
  • LLAVE PASO ROSCAR MARIPOSA  ROSCA 3/4"

    LLAVE PASO ROSCAR MARIPOSA ROSCA 3/4"

    Referencia: 0888903030
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Garantizado para el uso de instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido.
    • Adecuado para instalaciones de espacios reducidos y de difícil acceso para accionar la llave.
    • Accionamiento tipo mariposa en aluminio.
  • GRIFO DE JARDÍN MANETA INOXIDABLE 1/2 - 3/4

    GRIFO DE JARDÍN MANETA INOXIDABLE 1/2 - 3/4

    Referencia: 0888903033
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta) con prensa - estopas en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto funcionamiento.
    • PN 25.
    • Temperatura máxima de trabajo:
    • 180°a 10 Kg/cm2
    • 100° a 25 Kg/cm2

    APLICACIONES:
    • Para conexiones de mangueras en garajes, jardines, parques, obras, etc...
    • Adecuado para instalaciones en exterior o en ambientes húmedos.
  • GRIFO DE JARDÍN MANETA INOXIDABLE  3/4 - 1

    GRIFO DE JARDÍN MANETA INOXIDABLE 3/4 - 1

    Referencia: 0888903034
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta) con prensa - estopas en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto funcionamiento.
    • PN 25.
    • Temperatura máxima de trabajo:
    • 180°a 10 Kg/cm2
    • 100° a 25 Kg/cm2

    APLICACIONES:
    • Para conexiones de mangueras en garajes, jardines, parques, obras, etc...
    • Adecuado para instalaciones en exterior o en ambientes húmedos.
  • FLORON PLANO EXTRAGRANDE D:72

    FLORON PLANO EXTRAGRANDE D:72

    Referencia: 08889031
    • Material: acero inoxidable 18.8 pulido y cromado o latón cromado
    • Para su uso junto a llaves de escuadra y mandos para llaves de empotrar.
  • LLAVE DE PASO DE ROSCAR MANETA ACERO INOXIDABLE ROSCA 1/2"

    LLAVE DE PASO DE ROSCAR MANETA ACERO INOXIDABLE ROSCA 1/2"

    Referencia: 0888903101
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Adecuado para instalaciones en exterior y en ambientes húmedos.
  • LLAVE DE PASO DE ROSCAR MANETA  ACERO INOXIDABLE ROSCA 3/4"

    LLAVE DE PASO DE ROSCAR MANETA ACERO INOXIDABLE ROSCA 3/4"

    Referencia: 0888903102
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Adecuado para instalaciones en exterior y en ambientes húmedos.
  • LLAVE DE PASO DE ROSCAR MANETA INOXIDABLE ROSCA 1"

    LLAVE DE PASO DE ROSCAR MANETA INOXIDABLE ROSCA 1"

    Referencia: 0888903103
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Adecuado para instalaciones en exterior y en ambientes húmedos.
  • FLORON CONCAVO EXTRAGRANDE D:65

    FLORON CONCAVO EXTRAGRANDE D:65

    Referencia: 08889032
    • Material: acero inoxidable 18.8 pulido y cromado o latón cromado.
    • Para su uso junto a llaves de escuadra y mandos para llaves de empotrar.
  • LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA 1 1/4"

    LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA 1 1/4"

    Referencia: 0888903010
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Garantizado para el uso de instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido.
  • LLAVE PASO ESFERA  ROSCAR ROSCA 1"

    LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA 1"

    Referencia: 0888903009
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Garantizado para el uso de instalacionesde agua fría, caliente y aire comprimido.
  • TAPON  FONTANERIA AZUL D:1/2" DE ROSCA

    TAPON FONTANERIA AZUL D:1/2" DE ROSCA

    Referencia: 08760143
    • Para hacer pruebas de estanqueidad en instalaciones de agua.
    • Soporta hasta 40 bares de presión.
    • Evita que penetre suciedad en el interior de la tubería.
    • Con goma incluida.
    • Aplicación manual sin necesidad de herramientas.
    • Con hexágono interior que permite su montaje con una llave allen SW12.
  • TAPON  FONTANERIA ROJO D:1/2" DE ROSCA

    TAPON FONTANERIA ROJO D:1/2" DE ROSCA

    Referencia: 08760144
    • Para hacer pruebas de estanqueidad en instalaciones de agua.
    • Soporta hasta 40 bares de presión.
    • Evita que penetre suciedad en el interior de la tubería.
    • Con goma incluida.
    • Aplicación manual sin necesidad de herramientas.
    • Con hexágono interior que permite su montaje con una llave allen SW12.
  • ESCUDO DE PLASTICO PARA  TUBERIAS  DE CALEFACCIÓN BLANCO D:12MM

    ESCUDO DE PLASTICO PARA TUBERIAS DE CALEFACCIÓN BLANCO D:12MM

    Referencia: 08761112
    • Montaje rápido, cómodo y seguro mediante los prácticos cierres de
    plástico.
    • Las pestañas interiores del escudo permiten un perfecto montaje sobre el tubo.
    • Material de polietileno.
    • Termorresistente hasta +95ºC.
  • ESCUDO DE PLASTICO PARA TUBERIAS DE CALEFACCIÓN BLANCO D:16MM

    ESCUDO DE PLASTICO PARA TUBERIAS DE CALEFACCIÓN BLANCO D:16MM

    Referencia: 08761116
    • Montaje rápido, cómodo y seguro mediante los prácticos cierres de
    plástico.
    • Las pestañas interiores del escudo permiten un perfecto montaje sobre el tubo.
    • Material de polietileno.
    • Termorresistente hasta +95ºC.
  • ESCUDO DE PLASTICO PARA  TUBERIAS DE CALEFACCIÓN BLANCO D:18MM

    ESCUDO DE PLASTICO PARA TUBERIAS DE CALEFACCIÓN BLANCO D:18MM

    Referencia: 08761118
    • Montaje rápido, cómodo y seguro mediante los prácticos cierres de
    plástico.
    • Las pestañas interiores del escudo permiten un perfecto montaje sobre el tubo.
    • Material de polietileno.
    • Termorresistente hasta +95ºC.
  • ESCUDO DE PLASTICO PARA TUBERIA DE  CALEFACCIÓN BLANCO D:22MM

    ESCUDO DE PLASTICO PARA TUBERIA DE CALEFACCIÓN BLANCO D:22MM

    Referencia: 08761122
    • Montaje rápido, cómodo y seguro mediante los prácticos cierres de
    plástico.
    • Las pestañas interiores del escudo permiten un perfecto montaje sobre el tubo.
    • Material de polietileno.
    • Termorresistente hasta +95ºC.
  • ADAPTADOR GRIFO 2 SALIDAS REGULABLE

    ADAPTADOR GRIFO 2 SALIDAS REGULABLE

    Referencia: 0886004141
    • El adaptador de una entrada y dos salidas regulables independientes; presenta una rosca de 1” de latón equipado con reductor de 3/4” con una protección plástica.
    • Viene incluido con el adaptador dos tomas de grifo
  • VÁLVULA DE ESCUADRA ANTICALCAREA 1/2" - 3/8"

    VÁLVULA DE ESCUADRA ANTICALCAREA 1/2" - 3/8"

    Referencia: 0888903001
    • Válvula de escuadra 1/2”-3/8”
    • Cuerpo de latón cromado. (UNE-EN12164-12165)
    • Eje de Hostaform, que evita en gran medida las incrustaciones de cal.
    • Mando ABS cromado con tornillo de sujeción de acero inoxidable.
    • Sistema de cierre 180°.
    • Doble junta tórica en el eje.
    • Límite de trabajo: Presión (PN16bar).
    • Límite de trabajo: Temperatura max. 90ºC

    APLICACIONES:
    • Corte y regulación en la entrada de agua fría y agua caliente en grifería e inodoros.
  • LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA 3/4"

    LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA 3/4"

    Referencia: 0888903008
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Garantizado para el uso de instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido.
  • LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA  1/2"

    LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA 1/2"

    Referencia: 0888903007
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Garantizado para el uso de instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido.
  • LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA 3/8"

    LLAVE PASO ESFERA ROSCAR ROSCA 3/8"

    Referencia: 0888903006
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
    • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
    • Garantizado para el uso de instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido.
  • GRIFO JARDIN D: 3/4" - 1" DE ROSCA

    GRIFO JARDIN D: 3/4" - 1" DE ROSCA

    Referencia: 0888903004
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta) con prensa - estopas en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto funcionamiento.
    • PN 25.
    • Temperatura máxima de trabajo:
    • 180°a 10 Kg/cm2
    • 100° a 25 Kg/cm2

    APLICACIONES:
    • Para conexiones de mangueras en garajes, jardines, parques, obras, etc...
    • Adecuado para instalaciones en exterior o en ambientes húmedos.
  • GRIFO DE JARDIN D: 1/2" - 3/4" DE ROSCA

    GRIFO DE JARDIN D: 1/2" - 3/4" DE ROSCA

    Referencia: 0888903003
    • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta) con prensa - estopas en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto funcionamiento.
    • PN 25.
    • Temperatura máxima de trabajo:
    • 180°a 10 Kg/cm2
    • 100° a 25 Kg/cm2

    APLICACIONES:
    • Para conexiones de mangueras en garajes, jardines, parques, obras, etc...
    • Adecuado para instalaciones en exterior o en ambientes húmedos.

61 artículo(s)