902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Sujeccion tuberias

Sujeccion tuberias

177 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • GRAPA HOZ PE W-GP D:32MM (DIGA)

    GRAPA HOZ PE W-GP D:32MM (DIGA)

    Referencia: 0864929032
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira
    (Art.Nº 864 900 ...).
    • Material: Polietileno (PE).
    • Color: Gris (RAL 7035).
    • Reforzada con nervio central.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • ACCESORIO VARILLA REGULABLE  M8 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA REGULABLE M8 (DIGA)

    Referencia: 0864901018
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira G1.1(Art.Nº 864 900 …).
    • Posibilidad de regulación hasta 15mm
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • ADAPTADOR HEXAGONAL 1/4 IMANTADO PARA AUTOPERFORANTE DOBLE ROSCA SW13

    ADAPTADOR HEXAGONAL 1/4 IMANTADO PARA AUTOPERFORANTE DOBLE ROSCA SW13

    Referencia: 0614176815
    • Para facilitar el montaje se recomienda el uso del adaptador hexagonal de 1/4”.
  • ADAPTADOR HEXAGONAL 1/4 IMANTADO PARA AUTOPERFORANTE DOBLE ROSCA SW10

    ADAPTADOR HEXAGONAL 1/4 IMANTADO PARA AUTOPERFORANTE DOBLE ROSCA SW10

    Referencia: 0614176813
    • Para facilitar el montaje se recomienda el uso del adaptador hexagonal de 1/4”.
  • GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:40MM

    GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:40MM

    Referencia: 0545940
    • Material: Acero cincado.
    • Carga rotura en tracción: 450 N.
    • Carga máxima de seguridad en tracción: 300 N.
    • Indicada para tubos eléctricos de PVC o hierro, cable, cobre, desagües, etc…
    • Aplicable con el tornillo.
  • GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:32MM

    GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:32MM

    Referencia: 0545932
    • Material: Acero cincado.
    • Carga rotura en tracción: 450 N.
    • Carga máxima de seguridad en tracción: 300 N.
    • Indicada para tubos eléctricos de PVC o hierro, cable, cobre, desagües, etc…
    • Aplicable con el tornillo.
  • GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:25MM

    GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:25MM

    Referencia: 0545925
    • Material: Acero cincado.
    • Carga rotura en tracción: 450 N.
    • Carga máxima de seguridad en tracción: 300 N.
    • Indicada para tubos eléctricos de PVC o hierro, cable, cobre, desagües, etc…
    • Aplicable con el tornillo.
  • GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:22MM

    GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:22MM

    Referencia: 0545922
    • Material: Acero cincado.
    • Carga rotura en tracción: 450 N.
    • Carga máxima de seguridad en tracción: 300 N.
    • Indicada para tubos eléctricos de PVC o hierro, cable, cobre, desagües, etc…
    • Aplicable con el tornillo.
  • GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:20MM

    GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:20MM

    Referencia: 0545920
    • Material: Acero cincado.
    • Carga rotura en tracción: 450 N.
    • Carga máxima de seguridad en tracción: 300 N.
    • Indicada para tubos eléctricos de PVC o hierro, cable, cobre, desagües, etc…
    • Aplicable con el tornillo.
  • PERNO ROSCADO M8x10 (DIGA)

    PERNO ROSCADO M8x10 (DIGA)

    Referencia: 0864901118
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos con rosca M8, tales como p.e. abrazaderas (M8x15), manguitos,
    tuercas, etc. (M8x10), sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
    • Material: acero galvanizado
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • ARANDELA W-RO 13 PARA DIGA CS-1

    ARANDELA W-RO 13 PARA DIGA CS-1

    Referencia: 0864910013
    • Material: acero galvanizado.
    • Fijación rápida de materiales blandos y delgados, como filmes, recubrimientos protectores o de aislamiento sobre hormigón (<=C 40/50) según DIN/EN
    206-1. Arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art. Nº 0864 900
  • ARANDELA W-RO 25 PARA DIGA CS-1

    ARANDELA W-RO 25 PARA DIGA CS-1

    Referencia: 0864910025
    • Material: acero galvanizado.
    • Fijación rápida de materiales blandos y delgados, como filmes, recubrimientos protectores o de aislamiento sobre
    hormigón (<=C 40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art. Nº 0864 900)
  • GRAPA HOZ PE W-GP D:25MM (DIGA)

    GRAPA HOZ PE W-GP D:25MM (DIGA)

    Referencia: 0864929025
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira
    (Art.Nº 864 900 ...).
    • Material: Polietileno (PE).
    • Color: Gris (RAL 7035).
    • Reforzada con nervio central.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • GRAPA HOZ PE W-GP D:20MM (DIGA)

    GRAPA HOZ PE W-GP D:20MM (DIGA)

    Referencia: 0864929020
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira
    (Art.Nº 864 900 ...).
    • Material: Polietileno (PE).
    • Color: Gris (RAL 7035).
    • Reforzada con nervio central.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • GRAPA HOZ PE W-GP D:18MM (DIGA)

    GRAPA HOZ PE W-GP D:18MM (DIGA)

    Referencia: 0864929018
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira
    (Art.Nº 864 900 ...).
    • Material: Polietileno (PE).
    • Color: Gris (RAL 7035).
    • Reforzada con nervio central.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • GRAPA HOZ PE W-GP D:16MM (DIGA)

    GRAPA HOZ PE W-GP D:16MM (DIGA)

    Referencia: 0864929016
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira
    (Art.Nº 864 900 ...).
    • Material: Polietileno (PE).
    • Color: Gris (RAL 7035).
    • Reforzada con nervio central.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • GRAPA HOZ W-GM D:32MM (DIGA)

    GRAPA HOZ W-GM D:32MM (DIGA)

    Referencia: 0864928032
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art. Nº 864 900 …)
    • Material: Acero dulce C 1008.
    • Acabado Zincado blanco espesor superior a 5 ?.
    • Reforzada con dos nervios longitudinales.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
  • GRAPA HOZ W-GM D:25MM (DIGA)

    GRAPA HOZ W-GM D:25MM (DIGA)

    Referencia: 0864928025
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art. Nº 864 900 …)
    • Material: Acero dulce C 1008.
    • Acabado Zincado blanco espesor superior a 5 ?.
    • Reforzada con dos nervios longitudinales.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
  • GRAPA HOZ W-GM D:20MM (DIGA)

    GRAPA HOZ W-GM D:20MM (DIGA)

    Referencia: 0864928020
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art. Nº 864 900 …)
    • Material: Acero dulce C 1008.
    • Acabado Zincado blanco espesor superior a 5 ?.
    • Reforzada con dos nervios longitudinales.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
  • ARANDELA W-RO 36 PARA DIGA CS-1

    ARANDELA W-RO 36 PARA DIGA CS-1

    Referencia: 0864910036
    • Material: acero galvanizado.
    • Fijación rápida de materiales blandos y delgados, como filmes, recubrimientos protectores o de aislamiento sobre hormigón (<=C 40/50) según DIN/EN 206-1. Arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art. Nº 0864 900
  • GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:18MM

    GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:18MM

    Referencia: 0545918
    • Material: Acero cincado.
    • Carga rotura en tracción: 450 N.
    • Carga máxima de seguridad en tracción: 300 N.
    • Indicada para tubos eléctricos de PVC o hierro, cable, cobre, desagües, etc…
    • Aplicable con el tornillo.
  • GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:16MM

    GRAPA METALICA TIPO HOZ CINCADO D:16MM

    Referencia: 0545916
    • Material: Acero cincado.
    • Carga rotura en tracción: 450 N.
    • Carga máxima de seguridad en tracción: 300 N.
    • Indicada para tubos eléctricos de PVC o hierro, cable, cobre, desagües, etc…
    • Aplicable con el tornillo.
  • ABRAZADERA ISOFONICA BICROMATADA M6 D:26MM 3/4"

    ABRAZADERA ISOFONICA BICROMATADA M6 D:26MM 3/4"

    Referencia: 054550026
    • Material: fleje de acero de máxima calidad y consistencia.
    • Acabado bicromatado.
    • Con gomas incorporadas para evitar vibraciones y corrosión por electrolisis.
    • Aplicable con tornillo de doble rosca M-6 Art. Nº 1234 ... y taco de golpe M-6 Art. Nº 906 336 406
  • ABRAZADERA ISOFONICA BICROMATADA M6 D:18MM 3/8"

    ABRAZADERA ISOFONICA BICROMATADA M6 D:18MM 3/8"

    Referencia: 054550018
    • Material: fleje de acero de máxima calidad y consistencia.
    • Acabado bicromatado.
    • Con gomas incorporadas para evitar vibraciones y corrosión por electrolisis.
    • Aplicable con tornillo de doble rosca M-6 Art. Nº 1234 ... y taco de golpe M-6 Art. Nº 906 336 406
  • ABRAZADERA ISOFONICA BICROMATADA M6 D:14-15MM 1/4"

    ABRAZADERA ISOFONICA BICROMATADA M6 D:14-15MM 1/4"

    Referencia: 054550015
    • Material: fleje de acero de máxima calidad y consistencia.
    • Acabado bicromatado.
    • Con gomas incorporadas para evitar vibraciones y corrosión por electrolisis.
    • Aplicable con tornillo de doble rosca M-6 Art. Nº 1234 ... y taco de golpe M-6 Art. Nº 906 336 406
  • ABRAZADERA ISOFONICA BICROMATADA M6 D:12MM

    ABRAZADERA ISOFONICA BICROMATADA M6 D:12MM

    Referencia: 054550012
    • Material: fleje de acero de máxima calidad y consistencia.
    • Acabado bicromatado.
    • Con gomas incorporadas para evitar vibraciones y corrosión por electrolisis.
    • Aplicable con tornillo de doble rosca M-6 Art. Nº 1234 ... y taco de golpe M-6 Art. Nº 906 336 406
  • ABRAZADERA REFORZADA ZINCADO TUERCA M8/10 D:90MM 3"

    ABRAZADERA REFORZADA ZINCADO TUERCA M8/10 D:90MM 3"

    Referencia: 054541090
    • Material: acero zincado.
    • Abrazadera de gran robustez y resistencia.
    • Tuerca de sujeción de M8/10.
  • ABRAZADERA REFORZADA ZINCADO TUERCA  M8/10 D:75MM 2 1/2"

    ABRAZADERA REFORZADA ZINCADO TUERCA M8/10 D:75MM 2 1/2"

    Referencia: 054541075
    • Material: acero zincado.
    • Abrazadera de gran robustez y resistencia.
    • Tuerca de sujeción de M8/10.
  • ABRAZADERA REFORZADA ZINCADO TUERCA  M8/10 D:60MM 2"

    ABRAZADERA REFORZADA ZINCADO TUERCA M8/10 D:60MM 2"

    Referencia: 054541060
    • Material: acero zincado.
    • Abrazadera de gran robustez y resistencia.
    • Tuerca de sujeción de M8/10.
  • ABRAZADERA ISOFONICA BICROMATADA M6 D:28MM

    ABRAZADERA ISOFONICA BICROMATADA M6 D:28MM

    Referencia: 054550028
    • Material: fleje de acero de máxima calidad y consistencia.
    • Acabado bicromatado.
    • Con gomas incorporadas para evitar vibraciones y corrosión por electrolisis.
    • Aplicable con tornillo de doble rosca M-6 Art. Nº 1234 ... y taco de golpe M-6 Art. Nº 906 336 406

177 artículo(s)