902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Soportes a.a.y Silentblocks

Soportes a.a.y Silentblocks

41 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • GUÍA-NIVEL  MONTAJE PARA 0862 410..

    GUÍA-NIVEL MONTAJE PARA 0862 410..

    Referencia: 0714464970
    • Facilita la instalación de los soportes de aire acondicionado de poliamida y fibra de vidrio.
    • Acelera el proceso de instalación.
  • CONSOLA ELMO-600MM-38/40

    CONSOLA ELMO-600MM-38/40

    Referencia: 0862423139
    • Fabricado en acero DX51.
    • Recubrimiento galvanizado Z200 (5 micras).
    • Idoneo para montar abrazaderas M6 y M8.
    • Versatilidad en el montaje, ya que puede efectuarse por ambos lados.
    • Coliso al final de la consola, para reforzar soportaciones al techo.
    • Orificio para el montaje de tornillo
    Trilobular.
    Aplicaciones:
    • Soportación de conductos.
    • Soportación de maquinaria.
    • Soportación de todo tipo de bandeja (rejilla, metálica, pvc) mediante tornillo Trilobular ZN M7x20 Art. Nº 5052 000 720.
    • Montaje de abrazaderas ligeras M6 y metálicas M8 mediante tornillo Trilobular doble rosca ZN Art. Nº 5052 000 ...
  • CONSOLA ELMO-500MM-38/40

    CONSOLA ELMO-500MM-38/40

    Referencia: 0862423138
    • Fabricado en acero DX51.
    • Recubrimiento galvanizado Z200 (5 micras).
    • Idoneo para montar abrazaderas M6 y M8.
    • Versatilidad en el montaje, ya que puede efectuarse por ambos lados.
    • Coliso al final de la consola, para reforzar soportaciones al techo.
    • Orificio para el montaje de tornillo
    Trilobular.
    Aplicaciones:
    • Soportación de conductos.
    • Soportación de maquinaria.
    • Soportación de todo tipo de bandeja (rejilla, metálica, pvc) mediante tornillo Trilobular ZN M7x20 Art. Nº 5052 000 720.
    • Montaje de abrazaderas ligeras M6 y metálicas M8 mediante tornillo Trilobular doble rosca ZN Art. Nº 5052 000 ...
  • CONSOLA ELMO-400MM-38/40

    CONSOLA ELMO-400MM-38/40

    Referencia: 0862423137
    • Fabricado en acero DX51.
    • Recubrimiento galvanizado Z200 (5 micras).
    • Idoneo para montar abrazaderas M6 y M8.
    • Versatilidad en el montaje, ya que puede efectuarse por ambos lados.
    • Coliso al final de la consola, para reforzar soportaciones al techo.
    • Orificio para el montaje de tornillo
    Trilobular.
    Aplicaciones:
    • Soportación de conductos.
    • Soportación de maquinaria.
    • Soportación de todo tipo de bandeja (rejilla, metálica, pvc) mediante tornillo Trilobular ZN M7x20 Art. Nº 5052 000 720.
    • Montaje de abrazaderas ligeras M6 y metálicas M8 mediante tornillo Trilobular doble rosca ZN Art. Nº 5052 000 ...
  • CONSOLA ELMO-300MM-38/40

    CONSOLA ELMO-300MM-38/40

    Referencia: 0862423136
    • Fabricado en acero DX51.
    • Recubrimiento galvanizado Z200 (5 micras).
    • Idoneo para montar abrazaderas M6 y M8.
    • Versatilidad en el montaje, ya que puede efectuarse por ambos lados.
    • Coliso al final de la consola, para reforzar soportaciones al techo.
    • Orificio para el montaje de tornillo
    Trilobular.
    Aplicaciones:
    • Soportación de conductos.
    • Soportación de maquinaria.
    • Soportación de todo tipo de bandeja (rejilla, metálica, pvc) mediante tornillo Trilobular ZN M7x20 Art. Nº 5052 000 720.
    • Montaje de abrazaderas ligeras M6 y metálicas M8 mediante tornillo Trilobular doble rosca ZN Art. Nº 5052 000 ...
  • CONSOLA ELMO-200MM-38/40

    CONSOLA ELMO-200MM-38/40

    Referencia: 0862423135
    • Fabricado en acero DX51.
    • Recubrimiento galvanizado Z200 (5 micras).
    • Idoneo para montar abrazaderas M6 y M8.
    • Versatilidad en el montaje, ya que puede efectuarse por ambos lados.
    • Coliso al final de la consola, para reforzar soportaciones al techo.
    • Orificio para el montaje de tornillo
    Trilobular.
    Aplicaciones:
    • Soportación de conductos.
    • Soportación de maquinaria.
    • Soportación de todo tipo de bandeja (rejilla, metálica, pvc) mediante tornillo Trilobular ZN M7x20 Art. Nº 5052 000 720.
    • Montaje de abrazaderas ligeras M6 y metálicas M8 mediante tornillo Trilobular doble rosca ZN Art. Nº 5052 000 ...
  • CONSOLA ELMO-300MM-27/18

    CONSOLA ELMO-300MM-27/18

    Referencia: 0862423131
    • Fabricado en acero DX51.
    • Recubrimiento galvanizado Z200 (5 micras).
    • Idoneo para montar abrazaderas M6 y M8.
    • Versatilidad en el montaje, ya que puede efectuarse por ambos lados.
    • Coliso al final de la consola, para reforzar soportaciones al techo.
    • Orificio para el montaje de tornillo
    Trilobular.
    Aplicaciones:
    • Soportación de conductos.
    • Soportación de maquinaria.
    • Soportación de todo tipo de bandeja (rejilla, metálica, pvc) mediante tornillo Trilobular ZN M7x20 Art. Nº 5052 000 720.
    • Montaje de abrazaderas ligeras M6 y metálicas M8 mediante tornillo Trilobular doble rosca ZN Art. Nº 5052 000 ...
  • CONSOLA ELMO-2000MM-27/18

    CONSOLA ELMO-2000MM-27/18

    Referencia: 0862423130
    • Fabricado en acero DX51.
    • Recubrimiento galvanizado Z200 (5 micras).
    • Idoneo para montar abrazaderas M6 y M8.
    • Versatilidad en el montaje, ya que puede efectuarse por ambos lados.
    • Coliso al final de la consola, para reforzar soportaciones al techo.
    • Orificio para el montaje de tornillo
    Trilobular.
    Aplicaciones:
    • Soportación de conductos.
    • Soportación de maquinaria.
    • Soportación de todo tipo de bandeja (rejilla, metálica, pvc) mediante tornillo Trilobular ZN M7x20 Art. Nº 5052 000 720.
    • Montaje de abrazaderas ligeras M6 y metálicas M8 mediante tornillo Trilobular doble rosca ZN Art. Nº 5052 000 ...
  • SOPORTE RADIADOR ZINCADO GANCHO

    SOPORTE RADIADOR ZINCADO GANCHO

    Referencia: 0862900010
    • Para el montaje de radiadores de aluminio de 1”.
    • Fabricado en chapa de 2 mm.
    • Soldado por la parte posterior.
    • Acabado cincado.
  • SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO LACADO 450MM

    SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO LACADO 450MM

    Referencia: 0862805451
    • Soporte soldado de gran robustez.
    • Espesor de Chapa 2 mm.
    • Pintura de epoxy con gran resistencia anticorrosiva.
  • SOPORTE AIRE ACONDICIONADO  POLIAMIDA Y FIBRA DE VIDRIO  L:450 MM

    SOPORTE AIRE ACONDICIONADO POLIAMIDA Y FIBRA DE VIDRIO L:450 MM

    Referencia: 0862410001
    • Elevadas propiedades mecánicas gracias a la carga de fibra de vidrio.
    • Óptima resistencia al envejecimiento.
    • Óptima resistencia a los rayos UV, cambios de temperatura y al salitre.
    • No existe oxidación, por tanto, no se altera estéticamente.
    • Elevada capacidad de carga.
    • Rango de temperaturas de utilización -30ºC hasta +60ºC.
    • Control por lote de fabricación.
    • Vida útil de diez años.
  • SOPORTE AIRE ACONDICIONADO  POLIAMIDA Y FIBRA DE VIDRIO 520 MM

    SOPORTE AIRE ACONDICIONADO POLIAMIDA Y FIBRA DE VIDRIO 520 MM

    Referencia: 0862410002
    • Elevadas propiedades mecánicas gracias a la carga de fibra de vidrio.
    • Óptima resistencia al envejecimiento.
    • Óptima resistencia a los rayos UV, cambios de temperatura y al salitre.
    • No existe oxidación, por tanto, no se altera estéticamente.
    • Elevada capacidad de carga.
    • Rango de temperaturas de utilización -30ºC hasta +60ºC.
    • Control por lote de fabricación.
    • Vida útil de diez años.
  • SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO INOXIDABLE  400MM

    SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO INOXIDABLE 400MM

    Referencia: 0862423122
    • Soporte soldado de gran robustez.
    • Espesor de Chapa 2 mm.
    • Material acero inoxidable A2, con soldadura en acero inoxidable protegida por pintura del mismo material.
    • Ideal para ambientes corrosivos, zonas costeras, entornos muy húmedos, etc..
  • SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO INOXIDABLE  500MM

    SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO INOXIDABLE 500MM

    Referencia: 0862423123
    • Soporte soldado de gran robustez.
    • Espesor de Chapa 2 mm.
    • Material acero inoxidable A2, con soldadura en acero inoxidable protegida por pintura del mismo material.
    • Ideal para ambientes corrosivos, zonas costeras, entornos muy húmedos, etc..
  • SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO LACADO 400MM

    SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO LACADO 400MM

    Referencia: 0862800401
    • Soporte soldado de gran robustez.
    • Espesor de Chapa 2 mm.
    • Pintura de epoxy con gran resistencia anticorrosiva.
  • SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO LACADO 500MM

    SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO LACADO 500MM

    Referencia: 0862800501
    • Soporte soldado de gran robustez.
    • Espesor de Chapa 2 mm.
    • Pintura de epoxy con gran resistencia anticorrosiva.
  • SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO LACADO 550MM

    SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SOLDADO LACADO 550MM

    Referencia: 0862800551
    • Soporte soldado de gran robustez.
    • Espesor de Chapa 2 mm.
    • Pintura de epoxy con gran resistencia anticorrosiva.
  • ÁNGULO INTERNO CANALETA 90x65MM

    ÁNGULO INTERNO CANALETA 90x65MM

    Referencia: 0973000065
    • Para la unión en ángulo recto de dos canaletas.
  • ÁNGULO EXTERNO CANALETA 90x65MM

    ÁNGULO EXTERNO CANALETA 90x65MM

    Referencia: 0973000075
    • Para la unión en ángulo recto de dos canaletas.
  • ÁNGULO EXTERNO CANALETA 65x50MM

    ÁNGULO EXTERNO CANALETA 65x50MM

    Referencia: 0973000070
    • Para la unión en ángulo recto de dos canaletas.
  • CURVA PLANA CANALETA 65x50MM

    CURVA PLANA CANALETA 65x50MM

    Referencia: 0973000080
    • Para la unión en ángulo recto de dos canaletas.
  • CURVA PLANA CANALETA 90x65MM

    CURVA PLANA CANALETA 90x65MM

    Referencia: 0973000085
    • Para la unión en ángulo recto de dos canaletas.
  • TAPÓN TERMINAL CANALETA 65x50x1000MM

    TAPÓN TERMINAL CANALETA 65x50x1000MM

    Referencia: 0973000090
    • Para ocultar el paso de la canaleta a través de la pared.
  • TAPÓN TERMINAL CANALETA 90x65x1000MM

    TAPÓN TERMINAL CANALETA 90x65x1000MM

    Referencia: 0973000095
    • Para ocultar el paso de la canaleta a través de la pared.
  • SOPORTES A. A. SOLDADO

    SOPORTES A. A. SOLDADO

    Referencia: 0862423074-1
    • Fabricado en chapa decapada DD11, mediante procesos automatizados.
    • Espesor de chapa de 1,5mm.
    • Soldadura realizada con células robotizadas, para mayor precisión y robustez.
    • Recubrimiento electrostático RAL 1013 poliéster 100%.
    • Plastificado unitariamente con polietileno de baja densidad realizado con granza de 1ª virgen antideslizante.

    APLICACIONES:
    • Condensadores de aire acondicionado, ventiladores, bombas, etc…
  • SOPORTES A. A. SOLDADO 500x600MM

    SOPORTES A. A. SOLDADO 500x600MM

    Referencia: 0862423077
    • Fabricado en chapa decapada DD11, mediante procesos automatizados.
    • Espesor de chapa de 1,5mm.
    • Soldadura realizada con células robotizadas, para mayor precisión y robustez.
    • Recubrimiento electrostático RAL 1013 poliéster 100%.
    • Plastificado unitariamente con polietileno de baja densidad realizado con granza de 1ª virgen antideslizante.

    APLICACIONES:
    • Condensadores de aire acondicionado, ventiladores, bombas, etc…
  • FILTROS PARA MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO AA G-3 1x25 M

    FILTROS PARA MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO AA G-3 1x25 M

    Referencia: 0715001000
    Manta fi ltrante para máquinas de aire acondicionado
    Características
    • Tejido sin tejer formado por diferentes capas de fi bras sintéticas impregnadas de forma permanente por resina sintética.
    • Aplicación en acondicionadores autónomos, unidades de climatización y ventilación, campanas extractoras
    de humo e incluso cabinas de pintura.
    • Autoextinguible F1 según norma DIN 53438.
    • Regenerable.
    • Temperatura de trabajo 100ºC.
    Ventajas
    • Disponible en 2 clases de fi ltración G3/G4 dependiendo de la polución del ambiente o exigencia de fi ltración.
    • Suministrados en rollos para cortar a medida según necesidades.
    • Fácil sustitución de los fi ltros.
  • FILTROS PARA MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO AA G-4 1x25 M

    FILTROS PARA MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO AA G-4 1x25 M

    Referencia: 0715001001
    Manta fi ltrante para máquinas de aire acondicionado
    Características
    • Tejido sin tejer formado por diferentes capas de fi bras sintéticas impregnadas de forma permanente por resina sintética.
    • Aplicación en acondicionadores autónomos, unidades de climatización y ventilación, campanas extractoras
    de humo e incluso cabinas de pintura.
    • Autoextinguible F1 según norma DIN 53438.
    • Regenerable.
    • Temperatura de trabajo 100ºC.
    Ventajas
    • Disponible en 2 clases de fi ltración G3/G4 dependiendo de la polución del ambiente o exigencia de fi ltración.
    • Suministrados en rollos para cortar a medida según necesidades.
    • Fácil sustitución de los fi ltros.
  • ÁNGULO INTERNO CANALETA 65x50MM

    ÁNGULO INTERNO CANALETA 65x50MM

    Referencia: 0973000060
    • Para la unión en ángulo recto de dos canaletas.
  • CONECTOR CANALETA MÁQUINA 65x50x1000MM

    CONECTOR CANALETA MÁQUINA 65x50x1000MM

    Referencia: 0973000050
    • Con cobertura de pvc flexible para cubrir posible imperfecciones en la unión de la canaleta con el split.

41 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]