902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Detección fugas a.a.

Detección fugas a.a.

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PROLONGADOR FLEXIBLE 42CM PARA ART 0964764095

    PROLONGADOR FLEXIBLE 42CM PARA ART 0964764095

    Referencia: 0764000091
    • Prolongador flexibre de 42cm
  • LÁMPARA BLANCA DE 7 LED PARA CONJUNTO LINTERNA UV

    LÁMPARA BLANCA DE 7 LED PARA CONJUNTO LINTERNA UV

    Referencia: 0764000093
    • Lámpara blanca de 7 leds para conjunto linterna UV 7 leds, Art.Nº: 0964764095
  • CONJUNTO LINTERNA UV 7 LEDS

    CONJUNTO LINTERNA UV 7 LEDS

    Referencia: 0964764095
    • El conjunto incluye:
    - Conjunto Linterna U/V
    - Prolongador flexible 42cm
    - Lámpara UV 7 leds
    - Gafas de protección luz UV
    - Pila 1,5V Mignon LR 06
    • Para buscar fugas en: motores, cajas de cambio, líneas hidráulicas, direcciones asistidas, sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
    • Lámparas fácilmente intercambiables y de leds para una mayor vida útil.
    • Con prolongador flexible para una mayor accesibilidad a lugares de difícil acceso.
    • Se puede utilizar con el prolongador flexible o sin, como una linterna normal.
    • Linterna pequeña y compacta con carcasa metálica recubierta de goma para una mejor protección.
    • Posibilidad de utilizar con el Art. Nº 0764000093 como una linterna normal de luz blanca.
  • DETECTOR Y TAPAFUGAS A/A 60ML

    DETECTOR Y TAPAFUGAS A/A 60ML

    Referencia: 0892764060
    Características
    • Sellador de fugas para sistemas de A/A y refrigeración.
    • Resuelve todos los problemas relacionados con pequeñas fugas degas refrigerante.
    • Localiza la fuga en cualquier rincón del sistema, la sella permanentemente.
    • Compatible con todos los gases y lubricantes del mercado.
    • No provoca ningún tipo de reacción con la humedad y el oxígeno.
    • Puede llegar a tapar fugas hasta 0,5mm.
    • Se puede utilizar como preventivo para evitar posibles fugas en el futuro.
    • Protege contra una posible corrosión interna del sistema.
    Ventajas
    • Sella permanentemente las fugas.
    • Se puede utilizar con cualquier lámpara UV.
    • Ideal para aplicaciones preventivas.
    • No daña el compresor de A/A y estaciones de recuperación.
    • Se puede utilizar con cualquier gas del mercado.
  • RACOR TAPAFUGAS 1/4” HVAC/R

    RACOR TAPAFUGAS 1/4” HVAC/R

    Referencia: 0764001260
    Características
    • Sellador de fugas para sistemas de A/A y refrigeración.
    • Resuelve todos los problemas relacionados con pequeñas fugas degas refrigerante.
    • Localiza la fuga en cualquier rincón del sistema, la sella permanentemente.
    • Compatible con todos los gases y lubricantes del mercado.
    • No provoca ningún tipo de reacción con la humedad y el oxígeno.
    • Puede llegar a tapar fugas hasta 0,5mm.
    • Se puede utilizar como preventivo para evitar posibles fugas en el futuro.
    • Protege contra una posible corrosión interna del sistema.
    Ventajas
    • Sella permanentemente las fugas.
    • Se puede utilizar con cualquier lámpara UV.
    • Ideal para aplicaciones preventivas.
    • No daña el compresor de A/A y estaciones de recuperación.
    • Se puede utilizar con cualquier gas del mercado.
  • DETECTOR DE GAS

    DETECTOR DE GAS

    Referencia: 071553 260
    • Para la búsqueda y localización de fugas en líneas de gas.

    Aplicaciones
    • Instaladores de calefacción (metano, etano y propano).
    • Compañías que realizan a vehículos la conversión a GLP (propano) y efectúan el servicio de mantenimiento.
    • Talleres que trabajan aires acondicionados.
    • Cuando utilizan un gas formado por un 95% de nitrógeno y un 5% de hidrógeno para detectar fugas y hacer pruebas de estanqueidad al sistema.

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]