Fundente desoxidante

Ref.: 0987500
Ver todas las versiones

FLUX-DESOXIDANTE-PLATA-Y-COBRE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Flux desoxidante Plata y cobre Según DIN 8511 Tipo FSH -1

- Aplicable para un margen de temperatura de trabajo entre 500 y 800°C



APLICACIONES:

- Aplicable en soldadura fuerte con varillas de plata y cobre fosforosa Apta para todas las aleaciones cúpricas y férricas

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Tetrafluoroborato de potasio
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

100 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0987500

Ficha Técnica

32407755.pdf

Hoja de datos de seguridad

03968738.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!