902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

FLEXO REFORZADO MACHO 3/4" HEMBRA 3/4" L:25CM

Más vistas

Referencia: 0888514425
Descripción
FLEXO REFORZADO M3/4 H3/4 L:25CM
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Malla de acero inoxidable AISI 304 con 8 hilos.
• Tubo interior de caucho EPDM.
• Presión nominal 16 Bars (PN16).
• Temperatura máxima de trabajo 100°C.
• Ø interior 13 mm.
• Ø exterior 20 mm.
• Juntas EPDM Incorporadas.
• Casquillo de apriete de acero inox AISI 304.
• Racores latón niquelado
• Indicado para calderas y calentadores de gas, termos eléctricos, fancoils, acumuladores de agua, colectores térmicos (energía solar), etc...

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]