Flexo inox reforzado

Ref.: 0888524450

FLEXO REFORZADO H34 H34 L50CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Malla de acero inoxidable AISI 304 con 8 hilos

- Tubo interior de caucho EPDM

- Presión nominal 16 Bars (PN16)

- Temperatura máxima de trabajo 100°C

- Ø interior 13 mm

- Ø exterior 20 mm

- Juntas EPDM Incorporadas

- Casquillo de apriete de acero inox AISI 304

- Racores latón niquelado

- Indicado para calderas y calentadores de gas, termos eléctricos, fancoils, acumuladores de agua, colectores térmicos (energía solar), etc

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0888524450

Ficha Técnica

32408478.pdf