FLEXO CONTADOR M1 H1 L60CM

Ref.: 0888531060

FLEXO CONTADOR M1 H1 L60CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Malla de acero inoxidable AISI 304 con 10 hilos

- Tubo interior de caucho EPDM

- Casquillo de apriete en acero inoxidable AISI 304

- Racores en latón

- Presión nominal 16 Bars (PN16)

- Temperatura máxima de trabajo: 100°C



APLICACIONES:

- Indicado para baterías de contadores, grupos de presión, climatización

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0888531060

Ficha Técnica

32408477.pdf

Ficha Técnica

32408479.pdf