Filtros manoreductores y lubricadores

Ref.: 0699014014
Ver todas las versiones

MANOREDUCTOR-ENGRASADOR-1/4

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mejora la lubricación en las líneas de aire comprimido gracias a su lubricación tipo niebla

- Construcción tipo bloque compacto

- Cierre roscado con junta para una mayor vida útil del sistema

- No se necesita conectores entre las piezas lo que evita problemas de paso de aire y de estanqueidad

- Deposito de tecnopolimero (plástico altamente resistente) y ventanillas de observación

- Presión de trabajo hasta 12 bar Presión máxima 15 bar

- Dispone de 4 agujeros de anclaje para una mejor fijación a la pared

- Contiene filtros para evitar que las impurezas entren en el sistema

- El reloj contiene dos escalas de medición (bar y psi)

Presión máxima

12 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Capacidad de flujo

1100 l/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

780.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0699014014

Ficha Técnica

32410911.pdf