https://www.wurth.es/filopet-2-5-mm-10-kg491297FILOPET 2,5 MM (10 KG)- Hilo de gran tenacidad y resistencia.<br><br>- Gran durabilidad frente a los rayos ultravioleta y a las acciones ambientales.<br><br>- Alta rigidez.<br><br>- Muy baja elasticidad.<br><br>- No necesita tensarse continuamente.<br><br>- Propiedades mecánicas inalterables entre -40º y 70º C.<br><br>- Material sintético que no sufre oxidación ni corrosión.<br><br>- Inalterable frente a los químicos, en agricultura: fertilizantes y fitosanitarios.<br><br>- Resistente a la abrasión.<br><br>- Fácil de usar y aplicar.<br><br>- Facilita la poda, al permitir destensar y colocar los niveles superiores del emparrado en posiciones inferiores.<br><br>- Compatible con los sistemas comerciales de tensado.<br><br>- Excelente acabado superficial totalmente liso, evitando cualquier rasguño sobre la planta o los plásticos de invernaderos.<br><br>- Presentación en carretes de 10 Kg en color negro.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/268015673.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/268015673.jpg2024-02-16T19:57:11+0000