Film de embalar Packfix

Ref.: 0992900216
Ver todas las versiones

PACKFIX-500MM-MANUAL

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Film estirable para paletizar, embalar pallets y proteger mercancías de golpes.

Características

  • Embalaje rápido sin cortar ni pegar.
  • Sin restos de pegamento.
  • No tiene parte adhesiva y no deja residuos en las piezas y embalajes.
  • Transparencia del film.
  • Las etiquetas de señalización, dirección y descripción, así como la misma mercancía son siempre visibles e identificables.
  • Sin daños en la mercancía.
  • La mercancía, cajas y etiquetas no sufren ningún deterioro cuando se retira el film.
  • Buena adaptabilidad.
  • Permite embalar y proteger rápidamente y con seguridad toda clase de materiales, incluso con formas curvas y esquinas.
  • Fácil retirada del producto.
  • El film se corta rápidamente, no es necesaria ninguna herramienta.

Aplicaciones

  • Para embalar, envolver y proteger materiales tan variados como cajas, pallets, accesorios, maderas, perfiles, volantes, marcos de ventanas y puertas, etc.
  • Sustituye al precinto en ciertas aplicaciones.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0992900216

Ficha Técnica

32406364.pdf

Ficha Técnica

32406365.pdf