902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

FIJADOR RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA 50GR

Más vistas

Referencia: 0893620050
Descripción
FIJADOR RODAMIENTOS ALTA TEMPERATURA 50GR
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Capacidad máxima de llenado
• Es posible corregir de forma económica incluso desviaciones considerables.
• Impide la formación de herrumbre de contacto.
• Gracias al desmontaje sencillo, se impide el gripaje de los cojinetes.
• Aplicable en una gama de temperaturas entre -55ºC y +200ºC (durante períodos cortos, también hasta 230ºC)
• Solidez a 100ºC después del 85% de la solidez máxima (en el fijador de rodamientos 601, sólo es el 30%.
• Endurecimiento rápido: solidez manual a los 40 minutos, listo para entrar en funcionamiento después de 1 a 3 horas.
• Período de parada del vehículo minimizado.

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x