Set de argollas de amarre

Ref.: 096380 961
Ver todas las versiones

VZS SET FIJACION CON ANILLA M8 (2UDS)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Contiene 2 Unidades

- Longitud: 2000 mm

- Peso: 0,2 kg

Material

ST
Más Información

Descripción de tipo

VZS
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096380961

Ficha Técnica

32411648.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!