Herramientas de extracción

Ref.: 0713558120
Ver todas las versiones

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Punta desmontaje para extractores circular

Diámetro interior del manguito

3.2 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

3.6 mm
Más Información

Diseño del contacto

LKS (manguito, 3 x 120°, ranurado)
Más Información

Calibre de contacto

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.099 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0713558120

Ficha Técnica

32408988.pdf

Ficha Técnica

32408989.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!